
CHF 7.51/ Meterexkl. MwSt
CHF 8.12inkl. MwSt
970 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 7.51 | - |
25+ | CHF 4.61 | 38.57% |
50+ | CHF 3.35 | 55.36% |
100+ | CHF 2.44 | 67.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Sonderprofile |
Typ | Oberseite |
Material | EPDM |
Härte | 65 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 45 mm |
Breite | 4.5 mm |
Rollenlänge | 100 m |