
CHF 11.32/ Meterexkl. MwSt
CHF 12.24inkl. MwSt
190 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 04.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 11.32 | - |
25+ | CHF 7.02 | 37.99% |
50+ | CHF 5.01 | 55.79% |
100+ | CHF 3.97 | 64.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Produkt | Sonderprofile |
Typ | Oberseite |
Material | EPDM |
Härte | 50 Shore A |
Farbe | Schwarz |
Höhe | 100 mm |
Breite | 2.5 mm |
Rollenlänge | 50 m |