Overall Econ Grösse XXXL Weiss mit Kapuze

  • ERIKS:14894719
Image 1
Produkteigenschaften
  • Flächengewicht 50 g/m²
  • Zu 100 % aus Polypropylen-Spinnvlies mit textilem Charakter
  • Gummizüge am Ärmel, Haube, Bein und Taille, Abdeckblende über dem Reissverschluss
  • Die preiswerte Lösung Ihrer Schmutzprobleme (waschbar bis 30°C).
  • Sehr atmungsaktiv und angenehm zu tragen, da Austausch von Luft Körperwärme und Körperfeuchtigkeit gewährleistet ist
  • Der grosszügige Schnitt bietet Ihnen eine optimale Bewegungsfreiheit und einen hohen Tragekomfort
  • Mit Kapuze
Einsatzbereiche
Gartenarbeit , Industriereinigung, Do-it-yourself, Malerarbeiten, Dachdecker- und Bauarbeiten, Pannenanzug, Kfz/Lkw-Reparatur, Besucherschutz/Betriebsbegehungen, Wartung/Schmutzarbeiten.
Zur Liste hinzufügen

CHF 6.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 7.13inkl. MwSt

10 Auf Lager - lieferbar solange der Vorrat reicht - Voraussichtliches Lieferdatum 09.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Praktika
Modell
Overall
Grösse
3XL
Farbe
Weiss