Overall Econ Grösse L Weiss mit Kapuze

  • ERIKS:14117898
Image 1
Produkteigenschaften
  • Flächengewicht 50 g/m²
  • Zu 100 % aus Polypropylen-Spinnvlies mit textilem Charakter
  • Gummizüge am Ärmel, Haube, Bein und Taille, Abdeckblende über dem Reissverschluss
  • Die preiswerte Lösung Ihrer Schmutzprobleme (waschbar bis 30°C).
  • Sehr atmungsaktiv und angenehm zu tragen, da Austausch von Luft Körperwärme und Körperfeuchtigkeit gewährleistet ist
  • Der grosszügige Schnitt bietet Ihnen eine optimale Bewegungsfreiheit und einen hohen Tragekomfort
  • Mit Kapuze
Einsatzbereiche
Gartenarbeit , Industriereinigung, Do-it-yourself, Malerarbeiten, Dachdecker- und Bauarbeiten, Pannenanzug, Kfz/Lkw-Reparatur, Besucherschutz/Betriebsbegehungen, Wartung/Schmutzarbeiten.
Zur Liste hinzufügen

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Serie
Praktika
Modell
Overall
Grösse
L
Farbe
Weiss