ORANGE STAR Schweissschlauch 8 x 15mm, 50m

  • ERIKS:14916709
Image 1
Schweissschlauch ORANGE STAR, 20bar

Flexibler Schlauch für den Transport von Propan und Butan (LPG), für CNG, Methylacetylen- und Propadiengemische (MPS), zum Schweißen und Schneiden.

• -30°C bis +70°C
• Berstdruck: 3:1
• Seele: NBR glatt, extrudiert
• Deckblatt: EPDM glatt, Wetter- und Ozonresistent
• Einlage: Textil, spiralförmig
• Hohe Zugfestigkeit
• Standard-Rollenlänge: 50m (andere längen verfügbar auf Anfrage)
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.90/ Meterexkl. MwSt

CHF 12.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.01.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.90

-

50+

CHF 7.65

35.71%

100+

CHF 6.45

45.80%

150+

CHF 6.10

48.74%

200+

CHF 5.75

51.68%

400+

CHF 5.50

53.78%

800+

CHF 5.35

55.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Orange Star
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C