ORANGE STAR Schweissschlauch 12.5x22.5mm,50m

  • ERIKS:14916712
Image 1
Schweissschlauch ORANGE STAR, 20bar

Flexibler Schlauch für den Transport von Propan und Butan (LPG), für CNG, Methylacetylen- und Propadiengemische (MPS), zum Schweißen und Schneiden.

• -30°C bis +70°C
• Berstdruck: 3:1
• Seele: NBR glatt, extrudiert
• Deckblatt: EPDM glatt, Wetter- und Ozonresistent
• Einlage: Textil, spiralförmig
• Hohe Zugfestigkeit
• Standard-Rollenlänge: 50m (andere längen verfügbar auf Anfrage)
Zur Liste hinzufügen

CHF 22.70/ Meterexkl. MwSt

CHF 24.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.03.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 22.70

-

50+

CHF 14.20

37.44%

100+

CHF 13.00

42.73%

150+

CHF 11.70

48.46%

200+

CHF 10.40

54.19%

400+

CHF 10.20

55.07%

800+

CHF 9.85

56.61%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
Orange Star
Max. Betriebsdruck
20 bar
Min. Berstdruck
60 bar
Material Seele
EPDM
Temperaturbereich
von -30 bis 70 °C