
CHF 661.80/ Stückexkl. MwSt
CHF 715.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 661.80 | - |
3+ | CHF 641.90 | 3.01% |
5+ | CHF 595.55 | 10.01% |
10+ | CHF 562.55 | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | CF |
Typ | CF 75 |
Material | Stahlblech |
Volumen | 72 l |
Bauform | 10 Schrauben, Gewinde M8 |
A | 600 mm |
M | 401 mm |
Q | 548 mm |
B | 470 mm |
O | 455 mm |
C | 400 mm |
D | 2 mm |
E | 4 mm |