
CHF 535.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 578.82inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 535.45 | - |
3+ | CHF 519.25 | 3.03% |
5+ | CHF 481.90 | 10.00% |
10+ | CHF 455.05 | 15.02% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | CF |
Typ | CF 55 |
Material | Stahlblech |
Volumen | 55 l |
Bauform | 10 Schrauben, Gewinde M8 |
B | 470 mm |
E | 4 mm |
A | 600 mm |
O | 365 mm |
M | 401 mm |
C | 310 mm |
Q | 548 mm |
D | 2 mm |