
CHF 375.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 405.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 375.20 | - |
3+ | CHF 363.80 | 3.04% |
5+ | CHF 337.55 | 10.03% |
10+ | CHF 319.00 | 14.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | CF |
Typ | CF 30 |
Material | Stahlblech |
Volumen | 30 l |
Bauform | 8 Schrauben, Gewinde M8 |
C | 280 mm |
A | 470 mm |
B | 375 mm |
E | 4 mm |
D | 1.5 mm |
Q | 428 mm |
M | 312 mm |
O | 335 mm |