
CHF 967.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'046.14inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 967.75 | - |
3+ | CHF 938.60 | 3.01% |
5+ | CHF 870.90 | 10.01% |
10+ | CHF 822.55 | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | CF |
Typ | CF 180 |
Material | Stahlblech |
Volumen | 160 l |
Bauform | 10 Schrauben, Gewinde M8 |
B | 620 mm |
O | 555 mm |
Q | 755 mm |
A | 805 mm |
D | 2.5 mm |
E | 5 mm |
C | 500 mm |
M | 555 mm |