
CHF 327.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 353.87inkl. MwSt
3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 327.35 | - |
3+ | CHF 317.50 | 3.01% |
5+ | CHF 294.55 | 10.02% |
10+ | CHF 278.30 | 14.98% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | CF |
Typ | CF 16 |
Material | Stahlblech |
Volumen | 20 l |
Bauform | 6 Schrauben, Gewinde M8 |
B | 325 mm |
A | 410 mm |
O | 305 mm |
C | 250 mm |
D | 1.5 mm |
E | 4 mm |
M | 270 mm |
Q | 364 mm |