
CHF 247.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 268.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.01.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 247.95 | - |
3+ | CHF 240.35 | 3.07% |
5+ | CHF 223.10 | 10.02% |
10+ | CHF 210.75 | 15.00% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | CF |
Typ | CF 12 |
Material | Stahlblech |
Volumen | 13 l |
Bauform | 6 Schrauben, Gewinde M8 |
D | 1.5 mm |
C | 235 mm |
E | 4 mm |
M | 208 mm |
Q | 285 mm |
B | 270 mm |
A | 335 mm |
O | 290 mm |