
CHF 746.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 807.07inkl. MwSt
1 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 746.60 | - |
3+ | CHF 724.25 | 2.99% |
5+ | CHF 672.15 | 9.97% |
10+ | CHF 634.55 | 15.01% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Serie | CF |
Typ | CF 100 |
Material | Stahlblech |
Volumen | 98 l |
Bauform | 10 Schrauben, Gewinde M8 |
E | 5 mm |
D | 2.5 mm |
C | 450 mm |
Q | 625 mm |
O | 505 mm |
M | 455 mm |
A | 675 mm |
B | 520 mm |