CHF 25.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 27.03inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 2173 |
Norm | EN (DIN) |
Material Gehäuse | Messing |
Nennweite | 3/8" (10) |
Anschluss | Aussengewinde (BSP) |
Material Glas | Natronkalk |
Material Deckel | Messing |
Min. Dauertemperatur (Medium) | -10 °C |
Max. Dauertemperatur (Medium) | 120 °C |
Max. Druckunterschied bei 20 °C | 3.5 bar |