Ölstandsfenster Typ: 2173 Messing/Natronkalk Aussengewinde (BSP) 2" (50)

  • ERIKS:10060275
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 87.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 94.91inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2173
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Messing
Nennweite
2" (50)
Anschluss
Aussengewinde (BSP)
Material Glas
Natronkalk
Material Deckel
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
3.5 bar