Ölstandsfenster Typ: 2173 Messing/Natronkalk Aussengewinde (BSP) 1/2" (15)

  • ERIKS:10060276
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 29.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2173
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Messing
Nennweite
1/2" (15)
Anschluss
Aussengewinde (BSP)
Material Glas
Natronkalk
Material Deckel
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
3.5 bar