Ölstandsfenster Typ: 2173 Messing/Natronkalk Aussengewinde (BSP) 1.1/2" (40)

  • ERIKS:10060280
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 58.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 62.81inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
2173
Norm
EN (DIN)
Material Gehäuse
Messing
Nennweite
1.1/2" (40)
Anschluss
Aussengewinde (BSP)
Material Glas
Natronkalk
Material Deckel
Messing
Min. Dauertemperatur (Medium)
-10 °C
Max. Dauertemperatur (Medium)
120 °C
Max. Druckunterschied bei 20 °C
3.5 bar