Eriks

Nutring Manschette 9000 PUR 8x22 L=9

  • ERIKS:11205593
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 15.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 16.86inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 15.60

-

10+

CHF 7.40

52.56%

25+

CHF 5.65

63.78%

50+

CHF 4.40

71.79%

100+

CHF 3.60

76.92%

250+

CHF 3.15

79.81%

500+

CHF 2.80

82.05%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s