Nutring Manschette 9000 PUR 8x18 L=8

  • ERIKS:14949716
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.00

-

10+

CHF 7.60

52.50%

25+

CHF 5.85

63.44%

50+

CHF 4.60

71.25%

100+

CHF 3.80

76.25%

250+

CHF 3.25

79.69%

500+

CHF 2.90

81.88%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s