Nutring Manschette 9000 PUR 8x18 L=10

  • ERIKS:12693645
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 11.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 12.11inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 11.20

-

10+

CHF 3.70

66.96%

25+

CHF 2.50

77.68%

50+

CHF 1.75

84.38%

100+

CHF 1.15

89.73%

250+

CHF 0.95

91.52%

500+

CHF 0.90

91.96%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s