CHF 15.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.10 | - |
10+ | CHF 7.00 | 53.64% |
25+ | CHF 5.30 | 64.90% |
50+ | CHF 4.10 | 72.85% |
100+ | CHF 3.35 | 77.81% |
250+ | CHF 2.85 | 81.13% |
500+ | CHF 2.55 | 83.11% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |