CHF 15.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.50 | - |
10+ | CHF 7.30 | 52.90% |
25+ | CHF 5.55 | 64.19% |
50+ | CHF 4.40 | 71.61% |
100+ | CHF 3.45 | 77.74% |
250+ | CHF 3.05 | 80.32% |
500+ | CHF 2.70 | 82.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |