CHF 15.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.60 | - |
10+ | CHF 7.40 | 52.56% |
25+ | CHF 5.65 | 63.78% |
50+ | CHF 4.40 | 71.79% |
100+ | CHF 3.60 | 76.92% |
250+ | CHF 3.15 | 79.81% |
500+ | CHF 2.80 | 82.05% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |