Nutring Manschette 9000 PUR 80x95 L=11

  • ERIKS:14949714
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 18.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.90

-

10+

CHF 8.40

50.30%

25+

CHF 6.40

62.13%

50+

CHF 5.15

69.53%

100+

CHF 4.30

74.56%

250+

CHF 3.70

78.11%

500+

CHF 3.20

81.07%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s