CHF 13.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.60 | - |
10+ | CHF 5.75 | 57.72% |
25+ | CHF 4.20 | 69.12% |
50+ | CHF 3.15 | 76.84% |
100+ | CHF 2.60 | 80.88% |
250+ | CHF 2.20 | 83.82% |
500+ | CHF 1.90 | 86.03% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |