Nutring Manschette 9000 PUR 75x95 L=12

  • ERIKS:14949721
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.70

-

10+

CHF 9.00

49.15%

25+

CHF 7.00

60.45%

50+

CHF 5.65

68.08%

100+

CHF 4.60

74.01%

250+

CHF 4.10

76.84%

500+

CHF 3.55

79.94%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s