CHF 15.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 31.03.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 15.40 | - |
10+ | CHF 7.20 | 53.25% |
25+ | CHF 5.55 | 63.96% |
50+ | CHF 4.30 | 72.08% |
100+ | CHF 3.45 | 77.60% |
250+ | CHF 3.05 | 80.19% |
500+ | CHF 2.70 | 82.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |