Nutring Manschette 9000 PUR 70x90 L=19

  • ERIKS:11125511
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.13inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.00

-

10+

CHF 6.05

56.79%

25+

CHF 4.50

67.86%

50+

CHF 3.45

75.36%

100+

CHF 2.85

79.64%

250+

CHF 2.40

82.86%

500+

CHF 2.10

85.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s