Nutring Manschette 9000 PUR 65x90 L=13

  • ERIKS:11469188
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.60/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.78inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 01.04.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.60

-

10+

CHF 6.50

55.48%

25+

CHF 4.95

66.10%

50+

CHF 3.80

73.97%

100+

CHF 3.05

79.11%

250+

CHF 2.60

82.19%

500+

CHF 2.35

83.90%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s