Eriks

Nutring Manschette 9000 PUR 63x75 L=10

  • ERIKS:12693631
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.03inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 05.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.90

-

10+

CHF 5.95

57.19%

25+

CHF 4.40

68.35%

50+

CHF 3.35

75.90%

100+

CHF 2.75

80.22%

250+

CHF 2.40

82.73%

500+

CHF 2.10

84.89%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s