Nutring Manschette 9000 PUR 60x90 L=16

  • ERIKS:12693643
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.10

-

10+

CHF 6.15

56.38%

25+

CHF 4.60

67.38%

50+

CHF 3.45

75.53%

100+

CHF 2.85

79.79%

250+

CHF 2.50

82.27%

500+

CHF 2.10

85.11%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s