CHF 14.40/ Stückexkl. MwSt
CHF 15.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.40 | - |
10+ | CHF 6.40 | 55.56% |
25+ | CHF 4.80 | 66.67% |
50+ | CHF 3.70 | 74.31% |
100+ | CHF 3.05 | 78.82% |
250+ | CHF 2.60 | 81.94% |
500+ | CHF 2.35 | 83.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |