Eriks

Nutring Manschette 9000 PUR 60x70 L=9

  • ERIKS:11205693
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.50/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.59inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.50

-

10+

CHF 5.65

58.15%

25+

CHF 4.10

69.63%

50+

CHF 3.15

76.67%

100+

CHF 2.50

81.48%

250+

CHF 2.20

83.70%

500+

CHF 1.90

85.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s