CHF 13.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.16inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.10 | - |
10+ | CHF 5.45 | 58.40% |
25+ | CHF 3.90 | 70.23% |
50+ | CHF 2.95 | 77.48% |
100+ | CHF 2.40 | 81.68% |
250+ | CHF 2.05 | 84.35% |
500+ | CHF 1.80 | 86.26% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |