CHF 13.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 14.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 13.50 | - |
10+ | CHF 5.65 | 58.15% |
25+ | CHF 4.10 | 69.63% |
50+ | CHF 3.15 | 76.67% |
100+ | CHF 2.50 | 81.48% |
250+ | CHF 2.20 | 83.70% |
500+ | CHF 1.90 | 85.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |