Nutring Manschette 9000 PUR 5x17 L=10

  • ERIKS:11205563
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 14.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 15.35inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 14.20

-

10+

CHF 6.25

55.99%

25+

CHF 4.60

67.61%

50+

CHF 3.60

74.65%

100+

CHF 2.85

79.93%

250+

CHF 2.50

82.39%

500+

CHF 2.25

84.15%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s