CHF 48.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 52.64inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 48.70 | - |
10+ | CHF 36.00 | 26.08% |
25+ | CHF 30.90 | 36.55% |
50+ | CHF 27.10 | 44.35% |
100+ | CHF 24.10 | 50.51% |
250+ | CHF 21.80 | 55.24% |
500+ | CHF 19.90 | 59.14% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |