CHF 14.90/ Stückexkl. MwSt
CHF 16.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 14.90 | - |
10+ | CHF 6.80 | 54.36% |
25+ | CHF 5.05 | 66.11% |
50+ | CHF 3.90 | 73.83% |
100+ | CHF 3.15 | 78.86% |
250+ | CHF 2.75 | 81.54% |
500+ | CHF 2.45 | 83.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |