CHF 24.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 26.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 24.30 | - |
10+ | CHF 14.90 | 38.68% |
25+ | CHF 12.20 | 49.79% |
50+ | CHF 10.20 | 58.02% |
100+ | CHF 8.80 | 63.79% |
250+ | CHF 7.90 | 67.49% |
500+ | CHF 7.15 | 70.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |