Nutring Manschette 9000 PUR 4x10 L=5

  • ERIKS:11205520
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 10.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 11.57inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 10.70

-

10+

CHF 3.25

69.63%

25+

CHF 2.20

79.44%

50+

CHF 1.45

86.45%

100+

CHF 0.95

91.12%

250+

CHF 0.85

92.06%

500+

CHF 0.65

93.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s