CHF 17.20/ Stückexkl. MwSt
CHF 18.59inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 17.20 | - |
10+ | CHF 8.60 | 50.00% |
25+ | CHF 6.65 | 61.34% |
50+ | CHF 5.30 | 69.19% |
100+ | CHF 4.40 | 74.42% |
250+ | CHF 3.80 | 77.91% |
500+ | CHF 3.40 | 80.23% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |