Nutring Manschette 9000 PUR 45x55 L=8

  • ERIKS:11588674
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 17.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 19.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 17.80

-

10+

CHF 9.00

49.44%

25+

CHF 7.10

60.11%

50+

CHF 5.65

68.26%

100+

CHF 4.70

73.60%

250+

CHF 4.10

76.97%

500+

CHF 3.65

79.49%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s