Eriks

Nutring Manschette 9000 PUR 40x60 L=14

  • ERIKS:10018328
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 13.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 14.16inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 13.10

-

10+

CHF 5.30

59.54%

25+

CHF 3.80

70.99%

50+

CHF 2.95

77.48%

100+

CHF 2.30

82.44%

250+

CHF 1.95

85.11%

500+

CHF 1.80

86.26%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s