Nutring Manschette 9000 PUR 38x48 L=5,5

  • ERIKS:14949710
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 20.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 21.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 20.20

-

10+

CHF 11.50

43.07%

25+

CHF 9.20

54.46%

50+

CHF 7.60

62.38%

100+

CHF 6.50

67.82%

250+

CHF 5.85

71.04%

500+

CHF 5.20

74.26%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s