Eriks

Nutring Manschette 9000 PUR 35x45x6

  • ERIKS:11625904
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 16.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 17.62inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 16.30

-

10+

CHF 7.90

51.53%

25+

CHF 5.95

63.50%

50+

CHF 4.70

71.17%

100+

CHF 3.80

76.69%

250+

CHF 3.35

79.45%

500+

CHF 3.00

81.60%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s
Alternativen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden