CHF 12.70/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 30.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.70 | - |
10+ | CHF 4.80 | 62.20% |
25+ | CHF 3.35 | 73.62% |
50+ | CHF 2.50 | 80.31% |
100+ | CHF 1.85 | 85.43% |
250+ | CHF 1.55 | 87.80% |
500+ | CHF 1.30 | 89.76% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |