Nutring Manschette 9000 PUR 25x33 L=5,7

  • ERIKS:11234228
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.20/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.20

-

10+

CHF 4.40

63.93%

25+

CHF 3.05

75.00%

50+

CHF 2.20

81.97%

100+

CHF 1.65

86.48%

250+

CHF 1.45

88.11%

500+

CHF 1.10

90.98%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s
Alternativen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden