CHF 12.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 13.62inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | CHF 12.60 | - |
10+ | CHF 4.70 | 62.70% |
25+ | CHF 3.25 | 74.21% |
50+ | CHF 2.40 | 80.95% |
100+ | CHF 1.85 | 85.32% |
250+ | CHF 1.55 | 87.70% |
500+ | CHF 1.30 | 89.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Typ | 9000 |
Material Dichtung | PUR |
Max. Betriebsdruck | 400 bar |
Max. Geschwindigkeit | 0.5 m/s |