Nutring Manschette 9000 PUR 22,5x36 L=9

  • ERIKS:14949719
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 66.10/ Stückexkl. MwSt

CHF 71.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.09.2027

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 66.10

-

10+

CHF 52.00

21.33%

25+

CHF 45.70

30.86%

50+

CHF 40.60

38.58%

100+

CHF 36.70

44.48%

250+

CHF 33.50

49.32%

500+

CHF 30.90

53.25%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s