Nutring Manschette 9000 PUR 21x37 L=13

  • ERIKS:12699446
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Typ 9000 ist eine einfach wirkende Dichtung mit symmetrischer Lippengeometrie , einsetzbar als Stangen- wie auch als Kolbendichtung.
Zur Liste hinzufügen

CHF 12.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 13.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

CHF 12.80

-

10+

CHF 4.95

61.33%

25+

CHF 3.45

73.05%

50+

CHF 2.50

80.47%

100+

CHF 1.95

84.77%

250+

CHF 1.65

87.11%

500+

CHF 1.30

89.84%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Typ
9000
Material Dichtung
PUR
Max. Betriebsdruck
400 bar
Max. Geschwindigkeit
0.5 m/s